曜日別特売

オー・エイ・オー ベビー 360度 0~3才向け さいしょのはぶらし プレミアム やわらかめ ホワイト 1本入

オー・エイ・オー ベビー 360度 0~3才向け さいしょのはぶらし プレミアム やわらかめ ホワイト 1本入 - 松川精機オー・エイ・オー ベビー 360度 0~3才向け さいしょのはぶらし プレミアム やわらかめ ホワイト 1本入 - 松川精機

約6万本以上の超極細毛でふわふわやさしくよごれを除去。
歯みがきをがんばるこどもと、みがいてあげるパパママのための歯ブラシ。
360度でどの角度もラクラクしっかり。
巧緻性が未熟なこどもでもパパママの仕上げみがきもラクラクしっかりみがける。
約60000本の超極細毛でふわふわ。
デリケートなこどもの歯ぐきにやさしく、痛くない。
仕上げみがきは重要!
こどもの仕上げ磨きをしないと多くの場合正しく歯みがきができておらず、口腔内のトラブルに繋がります。
正しい歯みがきができるまでは、必ず大人が仕上げ磨きをしましょう。

材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
交換目安
1ヶ月~3ヶ月程度。使用頻度、ブラシの状態をみて早めの交換をおすすめします。
材質(柄部)
ポリプロピレン、毛の材質:ナイロン、毛の硬さ:やわらかめ、耐熱温度:柄120度、毛80度
耐熱温度(℃)
柄120、毛80
アズワン品番
54-3219-91
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79430490-
¥780
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする