アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル モンテカルロ
南フランスのリゾート地をイメージしたフレグランスキャンドルです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ゆらめく灯りと心地いい香りで心身を癒してくれるアイテムです。
キャンドルに火をつけなくても置いておくだけで香りを楽しめます。
使用しない時はキャップをすれば、ゴミや埃が入ってしまうことを防げます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。
- 付属品
- ガラス容器、木製キャップ
- 仕様
- 芳香期間:約25時間
- 質量(g)
- 約150
- 直径×高さ(cm)
- 約7×約9.1
- アズワン品番
- 54-1494-53
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ




























