曜日別特売

リードディフューザー Jean. 100mL エズ

リードディフューザー Jean. 100mL エズ - 大香リードディフューザー Jean. 100mL エズ - 大香

南フランスのリゾート地をイメージしたリードディフューザーです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ご使用本数で香りの強さを調整できます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

付属品
ガラス容器、香料、木製キャップ、ラタンスティック10本
仕様
芳香期間:約2ヶ月
容量(mL)
約100
長さ(cm)
スティック:約25
直径×高さ(cm)
約7×約9.1
アズワン品番
54-1494-56
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79429336132012
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする