曜日別特売

アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル マントン

アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル マントン - 大香アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル マントン - 大香

南フランスのリゾート地をイメージしたフレグランスキャンドルです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ゆらめく灯りと心地いい香りで心身を癒してくれるアイテムです。
キャンドルに火をつけなくても置いておくだけで香りを楽しめます。
使用しない時はキャップをすれば、ゴミや埃が入ってしまうことを防げます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

付属品
ガラス容器、木製キャップ
仕様
芳香期間:約25時間
質量(g)
約150
直径×高さ(cm)
約7×約9.1
アズワン品番
54-1494-54
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79430280132004
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする