QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用
QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。
- 仕様
- ●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)
2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2
3. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 138.2 × 101.6 × 25.9
- インターフェイス
- ホスト:SATA 6Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ











