QDA-A2AR QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP 79432100

QDA-A2AR QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP 79432100
QDA-A2AR QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP 79432100
QDA-A2AR QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP 79432100
QDA-A2AR QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP 79432100

QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用QDA-A2AR

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432100
品番
QDA-A2AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。

仕様
●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)
2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2
3. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138.2 × 101.6 × 25.9
インターフェイス
ホスト:SATA 6Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする