QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート
デュアル ポート QXG-10G2T-X710 は、Intel Ethernet Controller X710 を搭載した PCIe Gen 3 (PCIe Gen 2 と互換) の 10GbE ネットワーク拡張カードであり、最大 5 つの速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) をサポートします。ポートトランキングを使用することで、両方のポートを組み合わせて最大 20Gbps の転送速度を実現し、ファイル共有と集中的なデータ転送を加速できます。 SR-IOV と iSCSI のサポートにより、QXG-10G2T-X710 はネットワーク効率を大幅に向上させ、I/O 集中型で遅延に敏感な仮想化アプリケーションやデータセンターに最適です。
- 仕様
- ●ポートとケーブル:CAT6クラスのケーブル以上●対応QNAP NAS:少なくとも 1 つの空き PCIe スロットがあるモデル●対応オペレーティングシステム:QTS 4.5.2 / QuTS ヒーロー h4.5.1 (またはそれ以降。最新バージョンへのアップグレードを推奨); Windows (ドライバーが必要); Linux (ドライバーが必要)●伝送率:10/5/2.5/1Gb, 100Mb
- セット内容
- 1×ネットワークカード; 1 × QIG; 3×ブラケット
- ブラケット
- ロープロファイルブラケットが事前に取り付けられています。フルハイトおよび特殊 (選択された QNAP NAS 用) ブラケットがバンドルされています
- コネクタ
- RJ45
- インターフェイス
- PCIe:PCIe Gen 3×4 (PCIe x4、x1 と互換性があり、最大 x4 スロットを推奨)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コントローラ
- インテル イーサネット コントローラー X710
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ














