QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529

QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529
QXG-10G2T-X710 QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP 79432529

QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432529
品番
QXG-10G2T-X710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

デュアル ポート QXG-10G2T-X710 は、Intel Ethernet Controller X710 を搭載した PCIe Gen 3 (PCIe Gen 2 と互換) の 10GbE ネットワーク拡張カードであり、最大 5 つの速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) をサポートします。ポートトランキングを使用することで、両方のポートを組み合わせて最大 20Gbps の転送速度を実現し、ファイル共有と集中的なデータ転送を加速できます。 SR-IOV と iSCSI のサポートにより、QXG-10G2T-X710 はネットワーク効率を大幅に向上させ、I/O 集中型で遅延に敏感な仮想化アプリケーションやデータセンターに最適です。

仕様
●ポートとケーブル:CAT6クラスのケーブル以上●対応QNAP NAS:少なくとも 1 つの空き PCIe スロットがあるモデル●対応オペレーティングシステム:QTS 4.5.2 / QuTS ヒーロー h4.5.1 (またはそれ以降。最新バージョンへのアップグレードを推奨); Windows (ドライバーが必要); Linux (ドライバーが必要)●伝送率:10/5/2.5/1Gb, 100Mb
セット内容
1×ネットワークカード; 1 × QIG; 3×ブラケット
ブラケット
ロープロファイルブラケットが事前に取り付けられています。フルハイトおよび特殊 (選択された QNAP NAS 用) ブラケットがバンドルされています
コネクタ
RJ45
インターフェイス
PCIe:PCIe Gen 3×4 (PCIe x4、x1 と互換性があり、最大 x4 スロットを推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラ
インテル イーサネット コントローラー X710

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする