曜日別特売

お香 AO 30本入り 香立て付き 緑青

お香 AO 30本入り 香立て付き 緑青 - 大香お香 AO 30本入り 香立て付き 緑青 - 大香お香 AO 30本入り 香立て付き 緑青 - 大香お香 AO 30本入り 香立て付き 緑青 - 大香

青の伝統色が持つ魅力を香りで表現した線香です。
日本古来の岩絵具の色からインスピレーションを受け、一つ一つの香りにその個性を込めました。
心を落ち着ける穏やかな香りが、瞑想やリラックスのひとときを演出します。
30本入りです。
香立ては1個付属しています。
安心の日本製です。

仕様
香立て付き
質量(g)
約38
燃焼時間(分)
約25
直径×高さ(cm)
本体:約0.2×14.2
アズワン品番
54-1494-23
内容量
1セット(30本)
注意
※お香の先端に火をつけ、炎を消して、くゆらせてください
※香炉、香皿などの不燃性の容器に香立てをセットして、お香を立ててお使いください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79430411103005
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする