曜日別特売

QNAP ホームNAS

QNAP ホームNAS - QNAP

デジタルホームのマルチメディアセンターとして設計されたHS-264は、すべての写真、ビデオ、音楽を保存して楽しむためのさまざまなアプリとユーティリティ(QuMagie、Video Station、Music Station、Plex Media Serverなど)を提供します。高性能とストリーミング品質は、IntelCeleronN5105クアッドコアプロセッサと2つの2.5GbEポートによって保証され、デュアルHDMI 2.0(4K @ 60Hz)出力により、HS-264をホームシアターPCとして使用できます。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
8 GB、拡張不可、システム:8 GB、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Celeron N5105プロセッサー( 4コア,最大2.9 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432450HS-264-8G
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする