曜日別特売

SanDisk ポータブルSSD SDSSDE31

SanDisk ポータブルSSD SDSSDE31 - SanDisk(サンディスク)

従来のポータブルハードディスクドライブと比べ最大5倍高速。最大1000MB/秒の読み出し速度で大容量ファイルの転送にかかる待ち時間を短縮できます。
耐久性に優れたデザイン:可動部を持たないため耐久性が高く、最大2メートルの落下保護も備えています。
ポケットサイズ:ポケットや小さなバッグに簡単に収納できます。
USB-C(TM)対応:プラグインするだけで瞬時に作業を開始できます。

外寸(mm)
製品/45×85×10
インターフェース
USB 3.2 Gen2(10Gbps)
製品質量(g)
33.2
耐久性
最大2メートルの落下保護
データ転送速度
最大1000MB/秒の読み出し
動作温度範囲(℃)
0~45
モデル
SDSSDE31
フォームファクタ
外付けSSD-ポータブルSSD
内容量
1個
注意
※最大読み出し速度1000MB/秒、書き込み速度はこれより遅くなります。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。耐久性等は社内テストに基づきます。読み出し速度と一部の市販1TBポータブルHDDを対象とした社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05138161SDSSDE31-1T00-J25【デバイス】幅広いUSB Type-C(TM)搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05138170SDSSDE31-500G-J25【デバイス】USB Type-C(TM)搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05138179SDSSDE31-2T00-J25【デバイス】幅広いUSB Type-C(TM)搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする