曜日別特売

QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS - QNAP

AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:2 x SODIMM DDR4
ECC メモリをサポート
デュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。
仕様
●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)
使用CPU
AMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86
プロセッサー
グラフィック:PCIe アダプターを使用したオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431680TS-673A-8G
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする