曜日別特売

QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAPQNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAPQNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAPQNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAPQNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAPQNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS - QNAP

AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。

互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:2 x SO-DIMM DDR4
ECC メモリをサポート
デュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。
仕様
●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)
使用CPU
AMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86
プロセッサー
グラフィック:Optional via a PCIe adapter
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432468TS-473A-8G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする