曜日別特売

QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS

QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAPQNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAPQNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAPQNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAPQNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAPQNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS - QNAP

TS-433であなた自身のパーソナルクラウドストレージを実行し、簡単なファイルアクセス、共有、および同期をお楽しみください。コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させる2.5GbEポートで設計されたTS-433は、豊富なマルチメディアアプリケーションを備え、完全なホームエンターテイメントポータルを提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):1(2.5G / 1G / 100M)●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
システム:4 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)、4 GB オンボード(拡張不可)
使用CPU
ARM4コアCortex-A552.0GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×3.5インチSATA6Gb/ s、3Gb / s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432145TS-433-4G
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする