QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
- プロセッサー
- グラフィック:Intel UHD Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800カテゴリ




















