TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127

TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127
TS-1264U-RP-8G QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP 79432127

QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432127
品番
TS-1264U-RP-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする