QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS
ファンレス設計と堅牢なケースを備えた TS-i410X 産業クラスNASは、過酷な環境に対応するよう設計されておりています。TS-i410Xは,摂氏-40℃ ~ 70℃ (-40? ~ 158?)で動作可能で、9V ~ 36V DCワイドレンジ電源は、工場、倉庫、輸送、その他過酷な動作環境に理想的です。
- 仕様
- ●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 8 GB オンボード(拡張不可)、システム:8 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- Intel Atom x6425E 4-core/4-thread processor, burst up to 3.0 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- 互換性
- ドライブ:2.5-inch SATA solid state drives
- プロセッサー
- グラフィック:Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 4×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800カテゴリ























