TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258

TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258
TS-i410X-8G QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP 79432258

QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432258
品番
TS-i410X-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ファンレス設計と堅牢なケースを備えた TS-i410X 産業クラスNASは、過酷な環境に対応するよう設計されておりています。TS-i410Xは,摂氏-40℃ ~ 70℃ (-40? ~ 158?)で動作可能で、9V ~ 36V DCワイドレンジ電源は、工場、倉庫、輸送、その他過酷な動作環境に理想的です。

仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
8 GB オンボード(拡張不可)、システム:8 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
Intel Atom x6425E 4-core/4-thread processor, burst up to 3.0 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
互換性
ドライブ:2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする