QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS
次世代の TVS-AIh1688ATX AI NAS は、AI 駆動の画像認識やエンタープライズワークロード向けに設計されています。高性能な Intel Core Ultra プロセッサ(統合コンピュート、グラフィックス、ニューラルプロセッシングユニット搭載)を採用し、AI 推論タスクを CPU からオフロードすることで安定したパフォーマンスを実現します。これにより消費電力を削減し、効率を向上させ、インテリジェントな画像解析を加速します。強力な処理能力、大容量ストレージ、柔軟な I / O 拡張性を兼ね備えた TVS-AIh1688ATX は、コストを抑えつつ信頼性の高いストレージソリューションの導入を可能にします。
- スロット
- メモリー:4 x UDIMM DDR5
デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。
- 仕様
- ●ニューラルプロセッシングユニット (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 192 GB (4×48 GB)、システム:32GB ECC UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)
- 使用CPU
- Intel Core Ultra 7、20(8P+12E)コア、20スレッド、最大5.3GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- プロセッサー
- グラフィック:Intel Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4×2.5インチ U.2 NVMe Gen 4×2 スロット
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



















