曜日別特売
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626

TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626
TVS-AIh1688ATX-U7-32G QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432626

QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432626
品番
TVS-AIh1688ATX-U7-32G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

次世代の TVS-AIh1688ATX AI NAS は、AI 駆動の画像認識やエンタープライズワークロード向けに設計されています。高性能な Intel Core Ultra プロセッサ(統合コンピュート、グラフィックス、ニューラルプロセッシングユニット搭載)を採用し、AI 推論タスクを CPU からオフロードすることで安定したパフォーマンスを実現します。これにより消費電力を削減し、効率を向上させ、インテリジェントな画像解析を加速します。強力な処理能力、大容量ストレージ、柔軟な I / O 拡張性を兼ね備えた TVS-AIh1688ATX は、コストを抑えつつ信頼性の高いストレージソリューションの導入を可能にします。

スロット
メモリー:4 x UDIMM DDR5
デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。
仕様
●ニューラルプロセッシングユニット (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
192 GB (4×48 GB)、システム:32GB ECC UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)
使用CPU
Intel Core Ultra 7、20(8P+12E)コア、20スレッド、最大5.3GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
プロセッサー
グラフィック:Intel Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4×2.5インチ U.2 NVMe Gen 4×2 スロット
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする