QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応
コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。
- 仕様
- M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:あり
- インターフェース
- USB 2.0、USB 3.2 Gen 1
- 使用CPU
- Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- スロット
- メモリー:1 x SODIMM DDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 容量(GB)
- 32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)
- ドライブベイ
- 4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ














