- 仕様
- M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:あり
- インターフェース
- USB 2.0、USB 3.2 Gen 1
- 使用CPU
- Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- スロット
- メモリー:1 x SODIMM DDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 容量(GB)
- 32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)
- ドライブベイ
- 4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s