QNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS

QNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAPQNAP ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ搭載 ラックマウント型NAS - QNAP

データストレージが近ければ近いほど、データやアプリケーションに素早くアクセスできます。 スリムな 1U ショートデプスラックマウントデザインの TS-433eU は、狭いスペースに完璧にフィットし、柔軟な展開に最適です。 TS-433eU を運用の近くに配置して、エッジストレージを簡単に作成し、インテリジェントなファイル管理、安全なバックアップ、シームレスな Docker コンテナアプリケーションをご活用ください。

メモリー
4 GB オンボード (拡張不可)、システム:4 GB オンボード (拡張不可)
注記:一部のRAMは、共有グラフィックメモリとして予約されます。、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)
互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●Neural Processing Unit (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
使用CPU
ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM
プロセッサー
グラフィック:Mali-G52
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432486TS-433eU
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする