- メモリー
- 4 GB オンボード (拡張不可)、システム:4 GB オンボード (拡張不可)
注記:一部のRAMは、共有グラフィックメモリとして予約されます。、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護) - 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●Neural Processing Unit (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
- 使用CPU
- ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM
- プロセッサー
- グラフィック:Mali-G52
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s