QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook
TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbookは、あらゆる場所に収まるように設計されており、現代のオフィス、ワークグループ、会議、マルチメディアに最適です。 Intel Celeron N5105 / N5095クアッドコアプロセッサ(最大2.9 GHzのバースト)を搭載したTBS-464には、ファイル転送と用途の広いアプリケーションを高速化するための2つの2.5GbEポートとUSB 3.2 Gen1ポートがあります。 TBS-464は2つのM.2NVMe SSDスロットを提供し、ハイブリッドクラウドストレージ環境を作成するためのHybridMountをサポートし、最大2つの4K HDMI 2.0出力、メディアトランスコーディング機能を備え、小規模企業向けのビデオ会議とワイヤレスプレゼンテーションを可能にするKoiMeeterアプリを含みます。
- 仕様
- ●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):2(2.5G/1G/100M/10M)●M.2スロット:4 x M.2 2280 NVMe Gen3×2スロット●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
- メモリー
- 8 GB DDR4、拡張不可、システム:8 GB DDR4、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- IntelCeleronN5105/ N5095 4コア/ 4スレッドプロセッサ、最大2.9GHzバースト、アーキテクチャー:64ビットx86
- プロセッサー
- グラフィック:インテルUHDグラフィックス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ






















