TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161

TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161
TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161
TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161
TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161
TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161
TBS-464-8G QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook QNAP 79432161

QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード79432161品番TBS-464-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbookは、あらゆる場所に収まるように設計されており、現代のオフィス、ワークグループ、会議、マルチメディアに最適です。 Intel Celeron N5105 / N5095クアッドコアプロセッサ(最大2.9 GHzのバースト)を搭載したTBS-464には、ファイル転送と用途の広いアプリケーションを高速化するための2つの2.5GbEポートとUSB 3.2 Gen1ポートがあります。 TBS-464は2つのM.2NVMe SSDスロットを提供し、ハイブリッドクラウドストレージ環境を作成するためのHybridMountをサポートし、最大2つの4K HDMI 2.0出力、メディアトランスコーディング機能を備え、小規模企業向けのビデオ会議とワイヤレスプレゼンテーションを可能にするKoiMeeterアプリを含みます。

仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):2(2.5G/1G/100M/10M)●M.2スロット:4 x M.2 2280 NVMe Gen3×2スロット●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー8 GB DDR4、拡張不可、システム:8 GB DDR4、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5105/ N5095 4コア/ 4スレッドプロセッサ、最大2.9GHzバースト、アーキテクチャー:64ビットx86プロセッサーグラフィック:インテルUHDグラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする