QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1677AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1677AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
- 互換性
- ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives - スロット
- メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
- 仕様
- ●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ















