- 互換性
- ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives - スロット
- メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
- 仕様
- ●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s