QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS
TS-864eU-RPには、インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)が搭載されています。奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU-RP は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
- スロット
- メモリー:8 GB
- プロセッサー
- グラフィック:Intel UHD Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ






















