曜日別特売
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030

TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030
TS-864eU-RP-8G QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP 79432030

QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432030
品番
TS-864eU-RP-8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

TS-864eU-RPには、インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)が搭載されています。奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU-RP は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
スロット
メモリー:8 GB
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする