QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS

QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS - QNAP

クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。

仕様
●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM
互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
スロット
メモリー:1 x SODIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432240TS-932PX-4G
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする