- 仕様
- ●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM
- 互換性
- ドライブ:3.5 インチベイ:
- スロット
- メモリー:1 x SODIMM DDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s