QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS
高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。
- 使用CPU
- AMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブースト
AMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86 - 互換性
- ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ - スロット
- メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。
- 仕様
- ●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- プロセッサー
- グラフィック:AMD Radeon Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ















