曜日別特売
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917

TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917
TS-h2477AXU-RP-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP 79431917

QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431917
品番
TS-h2477AXU-RP-R7-32G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
¥1,898,000

高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。

使用CPU
AMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブースト
AMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86
互換性
ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。
仕様
●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
プロセッサー
グラフィック:AMD Radeon Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする