曜日別特売

QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS

QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS - QNAPQNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS - QNAPQNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS - QNAPQNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS - QNAPQNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS - QNAP

大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。

互換性
ドライブ:3.5-inch bays:
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives
2.5-inch bays:
2.5-inch SATA solid state drives
スロット
メモリー:4 x U-DIMM DDR4
ECCメモリ対応
仕様
●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
Intel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432389TS-855X-8G
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする