曜日別特売

QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAPQNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAPQNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAPQNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAPQNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAPQNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 - QNAP

大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
2.5 インチベイ:
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
メモリー
128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)
使用CPU
インテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86
スロット
メモリー:4 x ECC UDIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431707TS-h3087XU-RP-E2378-64G
オープン
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする