QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー
TL-D1600Sには、3.5インチ/2.5インチ SATA 6Gb/s ドライブベイ12基と、2.5インチ SATA 6Gb/s SSDベイ4基が搭載され、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーに接続するQXP PCIeカードが付属しています。スムーズなストレージとバックアップタスクのための信頼性の高い読み書き性能を発揮します。
- 互換性
- ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
2.5インチベイ:
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
- 仕様
- ●LCDディスプレイ/ボタン:あり●LEDインジケーター:HDD 1-16、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー
- 質量(kg)
- (正味)13.49
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 303.84 × 369.89 × 319.8
- 相対湿度
- 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
- インターフェイス
- ホスト:4 x SFF-8088
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0 - 40(32°F - 104°F)
- ドライブベイ
- 12×3.5インチ + 4×2.5インチ
- 電源ユニット
- 250W PSU、100 - 240V
- ボタン仕様
- 電源スイッチ
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ















