曜日別特売
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996

TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996
TL-D1600S QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP 79431996

QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431996
品番
TL-D1600S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

TL-D1600Sには、3.5インチ/2.5インチ SATA 6Gb/s ドライブベイ12基と、2.5インチ SATA 6Gb/s SSDベイ4基が搭載され、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーに接続するQXP PCIeカードが付属しています。スムーズなストレージとバックアップタスクのための信頼性の高い読み書き性能を発揮します。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
2.5インチベイ:
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
仕様
●LCDディスプレイ/ボタン:あり●LEDインジケーター:HDD 1-16、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー
質量(kg)
(正味)13.49
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
303.84 × 369.89 × 319.8
相対湿度
5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
インターフェイス
ホスト:4 x SFF-8088
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40(32°F - 104°F)
ドライブベイ
12×3.5インチ + 4×2.5インチ
電源ユニット
250W PSU、100 - 240V
ボタン仕様
電源スイッチ
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする