QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS
AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。
- スロット
- メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
- 仕様
- ●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
- メモリー
- 192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- 互換性
- ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ





















