QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ
TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。
- 仕様
- ●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LED
リアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応 - 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 176 × 482 × 750
電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。 - 互換性
- ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ
3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブ
RAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。 - ドライブベイ
- 60×3.5インチ
システムは HDD なしで出荷されます。
- 質量(kg)
- (正味)25.204
- インターフェース
- JBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0 - 40 (32°F - 104°F)
- 総質量(kg)
- 38.5
- ボタン仕様
- 電源
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ





















