TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021

TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021
TL-R6020Sep-RP QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP 79432021

QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャTL-R6020Sep-RP

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432021
品番
TL-R6020Sep-RP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
¥2,498,000

TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。

仕様
●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LED
リアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176 × 482 × 750
電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。
互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ
3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブ
RAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。
ドライブベイ
60×3.5インチ
システムは HDD なしで出荷されます。
質量(kg)
(正味)25.204
インターフェース
JBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40 (32°F - 104°F)
総質量(kg)
38.5
ボタン仕様
電源
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする