QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS
AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサを搭載した 12 ベイ SATA オールフラッシュ NAS TS-h1277AFX は、パフォーマンスと拡張性を再定義し、マルチメディアクリエイターのための理想的なストレージソリューションを提供します。ZFS ベースの QuTS hero オペレーティングシステムと組み合わせることで、比類のないデータ整合性、システムの信頼性、および高度な SSD 最適化を実現します。 TS-h1277AFX は 2.5/10/25GbE の高速接続をサポートしており、低遅延の 4K/8K ビデオ編集、ビジュアルエフェクト(VFX)ワークフロー、チームコラボレーション、大容量ファイル転送に最適なパートナーです。クリエイターは技術的な障壁を気にすることなく、自分の作品に完全に集中できます。
- ドライブベイ
- 12×2.5 SATA 6Gb/s
本体にはSSDは付属していません。
- 仕様
- ●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)
- メモリー
- 192 GB (4×48GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 ECC、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD Ryzen 7 9000 シリーズ 8C/16T 3.8 GHz、最大 5.5 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- 互換性
- ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- スロット
- メモリー:4 x DDR5 UDIMM
- プロセッサー
- グラフィック:AMD Radeon iGPU
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ






















