曜日別特売
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319

TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319
TS-h1277AFX-R7-32G QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP 79432319

QNAP AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサ搭載 タワー型NAS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432319
品番
TS-h1277AFX-R7-32G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

AMD Ryzen 7 9000 シリーズプロセッサを搭載した 12 ベイ SATA オールフラッシュ NAS TS-h1277AFX は、パフォーマンスと拡張性を再定義し、マルチメディアクリエイターのための理想的なストレージソリューションを提供します。ZFS ベースの QuTS hero オペレーティングシステムと組み合わせることで、比類のないデータ整合性、システムの信頼性、および高度な SSD 最適化を実現します。 TS-h1277AFX は 2.5/10/25GbE の高速接続をサポートしており、低遅延の 4K/8K ビデオ編集、ビジュアルエフェクト(VFX)ワークフロー、チームコラボレーション、大容量ファイル転送に最適なパートナーです。クリエイターは技術的な障壁を気にすることなく、自分の作品に完全に集中できます。

ドライブベイ
12×2.5 SATA 6Gb/s
本体にはSSDは付属していません。
仕様
●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)
メモリー
192 GB (4×48GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 ECC、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AMD Ryzen 7 9000 シリーズ 8C/16T 3.8 GHz、最大 5.5 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
互換性
ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:4 x DDR5 UDIMM
プロセッサー
グラフィック:AMD Radeon iGPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする