QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー
TR-004 USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャーは QNAP NAS と PC の容量を拡張します。 TR-004 は DAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USB に接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-004 は、複数の RAID 構成オプションをもつ 3.5インチ SATA ドライブベイ と USB 3.2 Gen 1 Type-C 接続を装備し、高い信頼性とストレージ容量の拡張ソリューションを実現します。
- 仕様
- ●USB 3.2 Gen 1 ポート:1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1)●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサ
- 質量(kg)
- (正味)3.18
- 色
- 黒
- 消費電力(W)
- HDD スリープモード:4.17、動作モード(標準):18.21
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 168.5 × 160.2 × 219
- インターフェース
- JBOD 接続:USB
- 互換性
- ドライブ:3.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/s ソリッドステートハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 4×3.5インチ
- 電源ユニット
- 最小 60W アダプター (12VDC)、100-240VAC
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ






















