曜日別特売
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750

TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750
TR-004 QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP 79431750

QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431750
品番
TR-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

TR-004 USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャーは QNAP NAS と PC の容量を拡張します。 TR-004 は DAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USB に接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-004 は、複数の RAID 構成オプションをもつ 3.5インチ SATA ドライブベイ と USB 3.2 Gen 1 Type-C 接続を装備し、高い信頼性とストレージ容量の拡張ソリューションを実現します。

仕様
●USB 3.2 Gen 1 ポート:1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1)●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサ
質量(kg)
(正味)3.18
消費電力(W)
HDD スリープモード:4.17、動作モード(標準):18.21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168.5 × 160.2 × 219
インターフェース
JBOD 接続:USB
互換性
ドライブ:3.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/s ソリッドステートハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
4×3.5インチ
電源ユニット
最小 60W アダプター (12VDC)、100-240VAC
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする