サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ ブラウン
サウナ室でお尻の下に敷くサウナマットです。
熱くなったベンチからお尻や脚を守り、低温やけどを防ぎます。
洗うほどに弾力が増し、しっかり吸水してくれるタオル生地製です。
マットをくるくる巻くと持ち運びにも便利なコンパクトサイズになります。
フチがしっかりとしているので形状を保ち型崩れしにくいです。
選べる6カラー展開で同シリーズのサウナハットと揃えて使うのもおすすめです。
- 材質
- 綿93%、ポリエステル7%(パイル:綿100%)
- 備考
- 抗菌防臭加工
- アズワン品番
- 54-1486-53
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能。
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約40×27
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れしてください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







