サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ ブルー

サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ ブルー - 日繊商工サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ ブルー - 日繊商工サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ ブルー - 日繊商工

サウナ室でお尻の下に敷くサウナマットです。
熱くなったベンチからお尻や脚を守り、低温やけどを防ぎます。
洗うほどに弾力が増し、しっかり吸水してくれるタオル生地製です。
マットをくるくる巻くと持ち運びにも便利なコンパクトサイズになります。
フチがしっかりとしているので形状を保ち型崩れしにくいです。
選べる6カラー展開で同シリーズのサウナハットと揃えて使うのもおすすめです。

仕様
抗菌防臭加工
材質
綿93%、ポリエステル7%(パイル:綿100%)
アズワン品番
54-1486-52
洗濯方法
洗濯機使用可能。
寸法(横×縦)(cm)
約40×27
内容量
1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れしてください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431050CE830
¥800
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする