イエローカード式ステッカー

イエローカード式ステッカー - アークランドサカモトイエローカード式ステッカー - アークランドサカモトイエローカード式ステッカー - アークランドサカモトイエローカード式ステッカー - アークランドサカモトイエローカード式ステッカー - アークランドサカモトイエローカード式ステッカー - アークランドサカモト
用途
工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策用のイエローカード式ステッカー
仕様
再利用不可
材質
ステッカー
寸法(mm)
35×80×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)
色
ブルー/グリーン/イエロー/レッド
質量(g)
(約)0.5(1枚あたり)
入数(枚)
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79517938847-B
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
79518139847-B
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする