847-B イエローカード式ステッカー アークランドサカモト 79518139

847-B イエローカード式ステッカー アークランドサカモト 79518139
847-B イエローカード式ステッカー アークランドサカモト 79518139
847-B イエローカード式ステッカー アークランドサカモト 79518139

イエローカード式ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79518139
品番
847-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
用途
工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策用のイエローカード式ステッカー
仕様
再利用不可
材質
ステッカー
寸法(mm)
35×80×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)
色
ブルー/グリーン/イエロー/レッド
質量(g)
(約)0.5(1枚あたり)
入数(枚)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする