尿器 ベッドパンウォッシャー対応
耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。
ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。
- 仕様
- 男性用
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 容量(mL)
- 1000
- 目盛(mL)
- 100(200毎に数字表記あり)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 300×108×137
- 耐熱温度(℃)
- 120
- アズワン品番
- 8-4948-21
- 内容量
- 1個
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





















